中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
コリメータ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61078439
品番
C-59L
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
C-59Lは平行な照明光を作るコリメータです。焦点距離装置等の光源として最適です。
付属品
電源(TS-E電源(TS-EP2)、ACアダプタP2)、ACアダプタ
質量(kg)
本体3.2、コントローラボックス0.8
電源
AC100V 50/60Hz 0.35A、ケーブル長1.8m
有効径(Φmm)
33
フィルター
グリーンフィルタ挿入済
光源
白色LED照明
焦点距離(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応