中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
傾斜回転プリズムホルダ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61078536
品番
IR-P1
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
プリズムの大きさ□25mmまで使用できます。
質量(kg)
0.45
シャフト×長さL(Φmm×mm)
取り付け:12×60
角度調整範囲
傾斜2軸±2°、回転1軸±5°
適合素子サイズ
高さ25mmまで