透過型XY軸フィックスステージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm 注文コード61078563 品番LD-P6051FX
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は送り方式など2種類から選べます 他の種類を見る

クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
特殊機構により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。
常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。

材質アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.12 種類xyステージ 表面処理黒アルマイト梨地 クランプクランプレス 耐荷重(N)24.5(2.5kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)60×60 送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm 移動ガイドすり合わせ 移動量(mm)±5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする