マイクロスキャニングステージ

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61078658 品番MSS-100C
参考基準価格(税別)¥950,000 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800

4インチ対応の移動量100mm×100mmの薄型軽量ステージです。
顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。
標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。

付属品
アルミプレート
六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M4 4本
材質アルミ合金/ 質量(kg)3.5(アルミプレートを除く) 耐荷重29.4N(3kgf) 繰返し精度(mm)±0.002 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能(mm)0.002 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)205X183 移動方向XY軸2方向 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直) 移動量(mm)XY軸±50 使用モータPK523HPA(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)(1/10ストローク)X軸0.010、Y軸0.010、(フルストローク)X軸0.040、Y軸0.040 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)16(8,000pps時) 送りねじ種類ボールねじ 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする