側視型顕微鏡

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61078886 品番TS-AS-C
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

対物レンズの先の反射ミラーボックスで光軸を90°曲げて側面が観察できます。
焦点合わせ機構が付いている光学系です。
LED照明を内蔵しています。
TVアダプタを使用してカメラでの観察が可能です。
TVアダプタ、接眼レンズ、ステージなどオプション品と組み合わせて使用できます。

質量(kg)本体 約1、電源 約0.3 総合倍率20× 接眼レンズWF10× 対物レンズ 目盛板クロスミクロ(1目盛0.1mm) RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする