C型鏡筒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61079008 品番 TS-C-05-20-6
参考基準価格(税別)¥74,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。
接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。

種類傾斜角45° 機械筒長(mm)163 対物レンズOB-05 接眼レンズOC-20 目盛板サークル(1目盛0.5mm) 総合倍率10X 作動距離(mm)(W.D.)365 実視野(Φmm)24 質量(kg)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする