曜日別特売
TS-C-10-10-9 C型鏡筒 中央精機 61079044

TS-C-10-10-9 C型鏡筒 中央精機 61079044
TS-C-10-10-9 C型鏡筒 中央精機 61079044

C型鏡筒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
総合倍率100X
作動距離(mm)(W.D.)6.7
目盛板クロスミクロ4(1目盛0.05mm)
内容量1個注文コード61079044品番TS-C-10-10-9
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。
接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。

種類傾斜角45°機械筒長(mm)163対物レンズOB-10接眼レンズOC-10目盛板クロスミクロ4(1目盛0.05mm)総合倍率100X作動距離(mm)(W.D.)6.7実視野(Φmm)1.8質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする