中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
F型心出顕微鏡
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61079385
品番
TS-FLA-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥134,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
心出顕微鏡は使用機械例のような工作機械の主軸(カッター軸)に取り付けて、被加工物等の基点を顕微鏡の中心に合わせることにより心出しを容易におこなうことができます。
電源
LED照明用電源(ACアダプタ付、単三アルカリ電池4本駆動可能)
精度(mm)
心出:±0.005(出荷時)
総合倍率
20×
光源
白色LED照明
作動距離(mm)
(W.D.)55
接眼レンズ
WF10×
対物レンズ
2X
目盛板
同心円十字線(ピッチ0.5mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
実視野(Φmm)
8
関連資料:
※リーフレット内の価格は当時の情報です(0.75MB)
取扱説明書:
(0.81MB)