I型鏡筒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 総合倍率5X 注文コード61079473 品番TS-I-05-10-1
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は総合倍率など48種類から選べます 他の種類を見る

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。
接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。

種類直筒 機械筒長(mm)163 対物レンズOB-05 接眼レンズOC-10 目盛板スタンダード(1目盛0.1mm) 総合倍率5X 作動距離(mm)(W.D.)365 実視野(Φmm)36 質量(kg)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする