iPad 10.9インチ 第10世代 ケース ソフトレザー カバー 手帳型 スリープ対応 マグネット フリーアングル スタンド機能 カードポケット付 &me

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61079675 品番TB-A23RWVJMGY
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。ベーシックなサフィアーノ調レザーにゴールドパーツが上品になじむフラップケースです。しぼ加工を施した落ち着いた色味のソフトレザーとゴールドパーツで、シンプルかつエレガントな印象です。普段使いはもちろんオフィスなどの幅広いシーンで使用できます。カードや名刺を収納できるカードポケットをケース内側に備えています。傷に強く、傷が付いた場合も目立ちにくいサフィアーノ調ソフトレザーを使用しています。溝のないフラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル・磁石、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン) チャコールグレー 対応機種iPad(A16)、iPad 第10世代(2022年モデル) 適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする