中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
WL型鏡筒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61080636
品番
TS-WLC-10-10-9
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。
対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類
傾斜角45°、LED内蔵落射照明式
機械筒長(mm)
163
対物レンズ
OB-10
接眼レンズ
OC-10
目盛板
クロスミクロ4(1目盛0.05mm)
総合倍率
100X
作動距離(mm)
(W.D.)6.7
実視野(Φmm)
1.8
光源
白色LED、照明のケーブル長1.8m
電源
専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100〜240V、50/60Hz、ケーブル長1.8m)
質量(kg)
鏡筒0.6、電源0.5、ACアダプタ0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応