中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
IE型鏡筒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
直筒
注文コード
61080758
品番
TV-IE-L5
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
テレビカメラ用Cマウントが付いたツールスコープです。
対物レンズの像を直接テレビカメラで受け、Cマウントの心出し調整ができます。
対物レンズを組み込んで出荷いたします。
質量(kg)
0.4
種類
直筒
作動距離(mm)
(W.D.)45
対物レンズ
LWD-5
マウント
【C】32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械筒長(mm)
163