オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の LED電球
オーム電機の ハロゲン電球タイプLED電球
LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 40形相当
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61082315
品番
LDR5L-M-E11 11C
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
正面だけでなく側面も発光します。
中角タイプ 、配光角20度。密閉器具非対応。
光源色
電球色
全光束(Lm)
500
定格消費電力(W)
4.9
電球の種類
LED
全長(mm)
72
質量(g)
60
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
平均演色評価数(Ra)
80
ビーム光束(Lm)
99
最大光度(cd)
1400
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.0
定格電流(mA)
51
配光角度(°)
20
注意
※屋内用なので屋外使用禁止です。