LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61082342 品番 LDR7L-W-E11/D 11
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
広角40度。密閉形器具非対応。

定格消費電力(W)6.7 全長(mm)61 質量(g)55 口金E11 全光束(Lm)620 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 平均演色評価数(Ra)80 ビーム光束(Lm)360 電球形状ハロゲンランプ形 最大光度(cd)1200 エネルギー消費効率(Lm/W)92.5 定格電流(mA)72 配光角度(°)40 光色電球色 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61082342
2024-06-19
用途:
店内
サービス業

調光機で6、7割くらいの明るさで2年くらい使用していました。
電球の寿命はまだまだあるようですが、チカチカ点滅します。

対象商品:
61082342
2023-02-18
用途:
店内照明
ルコネッサンス株式会社 様 (飲食業)

色合いもちょうど良く満足しています。
またリピートさせていただきます。

対象商品:
61082342
2022-02-28
用途:
電球が切れたため交換
製造業

前回はLEDでなかったので明るさが心配でしたがいい色で申し分ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする