赤外線電球(保温電球)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)375 定格電圧(V)220 注文コード61082516 品番IR220V375WRH
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は消費電力・電源・定格電圧など10種類から選べます 他の種類を見る

赤外線をより効率よく放射する電球です。

消費電力(W)375 用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温 全長(mm)185 定格電圧(V)220 口金E26 定格寿命(時間)6000 色温度(K)2400 ガラス球径(mm)127
注意
※口金部分は防水構造になっておりませんので、雨や水滴のかかる状態で使用しないで下さい。
※カバー付器具には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
冬場の設備の保温

冬場の設備の機器や部屋の保温に使っています。
寿命が短い感じがします。毎回2シーズン持たずに買い替えてます。
寿命が長ければ良いのですが…

対象商品:
17683882
2022-03-01
用途:
作業用電球として使用
建設業・工事業

思った通りの発熱と光量で満足、価格も予算内で助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
17683882
2020-10-21
用途:
鍼灸施術用
にしかわ整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

鍼灸施術用の赤外線電球が切れてしまったので購入しましたが、熱量も丁度いい感じです。
価格も手ごろで、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
61082534
2020-02-11
用途:
種子馬鈴薯保管倉庫の保温
有限会社グリーンファーム笹原 様 (農・林・水産業)

口径E39の赤外線電球が見つからなくて、ホルダー、ガード、電球のセットを2セット購入しました。交換して外したホルダーをみてみると、40年前に取り付けていたのも岩崎電気の製品でした。北海道の寒さは厳しいので急いでいたのですが、注文してからすぐ届きました。おかげ様で、氷点下25度の寒気が来る前に施工完了。毎朝石油ストーブを焚くことにならずに済みました。

1人が参考にしています
対象商品:
61082534
2019-12-20
用途:
乾燥、作業性向上等

今まで使っていたTOKAIさんのが売ってないのでこれをチョイス。
耐久性があれば文句はないのですが、こればっかりは使てみないと。
でも配送時に精密機械取り扱いくらいのことをしてほしい。
フィラメントやアンカーが壊れてしまう。

1人が参考にしています
対象商品:
17683882
2020-07-28
用途:
バイキング料理の保温
きぬがわ高原カントリークラブ 様 (サービス業)

頼んで、すぐに商品が届き大変助かりました。
また、商品の検索がやり易く商品を探すのも便利でした。

対象商品:
17683898
2018-02-16
用途:
機械のメンテナンス時

近所の量販店にない物は、やはりモノタロウですね。
助かります。

対象商品:
17683882
2016-02-01
用途:
車の塗料の乾燥する為
藤商会 様

値段的には、高いが即機能発揮できた、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする