BCI-350XLPGBK互換インク カラークリエーション CANON ブラック(顔料) 使い切りタイプ 大容量

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61083277 品番CC-C350XLBLK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

対応カートリッジ:BCI-350XLPGBK
対応プリンタ:PIXUS MG7530、PIXUS MG7530F、PIXUS MG7130、PIXUS MG6730、PIXUS MG6530、PIXUS MG6330、PIXUS MG5630、PIXUS MG5530、PIXUS MG5430、PIXUS MX923、PIXUS iP7230、PIXUS iP8730、PIXUS iX6830
※2016年8月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。※
残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。

セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚) 種別互換品 ブラック 適合機種メーカーCanon インク顔料 純正品番BCI-350XLPGBK 適合プリンタPIXUS MG7530、PIXUS MG7530F、PIXUS MG7130、PIXUS MG6730、PIXUS MG6530、PIXUS MG6330、PIXUS MG5630、PIXUS MG5530、PIXUS MG5430、PIXUS MX923、PIXUS iP7230、PIXUS iP8730、PIXUS iX6830 ※2016年8月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
注意
※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません
※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
※開封後は6カ月以内にお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする