MonoAX1302BK ツールキャビネットワゴン 2段引出タイプ モノタロウ 61084546 MonoAX1302BK ツールキャビネットワゴン 2段引出タイプ モノタロウ 61084546 MonoAX1302BK ツールキャビネットワゴン 2段引出タイプ モノタロウ 61084546 MonoAX1302BK ツールキャビネットワゴン 2段引出タイプ モノタロウ 61084546 MonoAX1302BK ツールキャビネットワゴン 2段引出タイプ モノタロウ 61084546

ツールキャビネットワゴン 2段引出タイプ

(58件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61084546 品番 MonoAX1302BK
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。
側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます)
ロングスプレー缶も楽に収納できます。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。

耐荷重(kg)【トップエリア】35、【引出】10、【最下段】50 高さ(mm)658(キャスター含まず) 奥行(mm)330 間口(mm)620 キャスター径(Φmm)3インチ(自在ストッパー付×2、自在ストッパー無×2) 付属品S型フック×5個 材質スチール 寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378 質量(kg)15
注意
※引出を閉める際は、最後まできちんと閉めてください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
※色あいが変更する場合があります。
※ツールチェストは別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:368
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

皆さんのレビューを見て少し心配していましたが、商品到着してがっかり
しました。悪いレビューがほとんど当たっているキャスターのネジ山が潰れて
いる様で取り付け出来ない。右側側面に500円玉程度のヘコミあり、下側の
扉が左右で当りが違って、ガタガタになっている。
やはり心配した通りになってしまった。キャースターを交換するために
全部返品しろとのこと、無駄な作業を強いられた。
新しい商品をを送ってきたが、キャースターは使用できたが本体には同じ様に
ヘコミが有り、1段目の引き出しにキャスターが入れてあり、それが当り
傷が出来たみたいです。
どちらにしても、傷がある商品で2度ガッカリ、購入して1か月以上経ちます
この商品は、買わない方が良いと思います。

10人が参考にしています
対象商品:
61084537
2024-06-24
用途:
安い!!
サービス業

一番下の蓋の部分が開けた時少し張り出しますが値段的には充分満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
61084537
2024-06-08
用途:
自動車の部品入れとして
サービス業

この安さで一般人使用には十分なワゴンです。なんかプロっぽくなりました。マットもついているし、良きです。

2025-03-31
用途:
工具入れ

他社製品に比べると安いので助かりました。使いやすいです。

対象商品:
61084537
2024-03-18
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ良し。引き出しがもう1つ有れば言う事なし。なんと言っても自在キャスターが4個は有難い。

対象商品:
61084546
2023-12-13
用途:
工場内の備品収納
農事組合法人北総養鶏組合 様

キャビネットワゴンがこの価格で購入できるとは破格のコスパです。作りに大雑把間はありますが、機能的には十分満足できるものです。がたつきに関してはナットを噛まして高さ調整できるようにすれば難なく解消できます。今後の使用状況で追加購入も検討中です。

対象商品:
61084537
2023-07-13
用途:
溢れた工具入れに
製造業

溢れた工具を入れるのに購入しました。
思ってたより使い勝手が良く深さもあり工具を収納することが出来ました。

対象商品:
61084537
2023-06-01
用途:
農業機械のメンテ
株式会社大成 様

とても良い、自分で組み立てでなく組上がつた形できました。 上に工具キャビネットを乗せ使います。 前より安くなりました。 お買い得でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
別売りのツールチェストの品番を教えて下さい。
回答:
下記にてご案内致します。
■モノタロウ ツールチェスト
https://www.monotaro.com/g/00210048/
2人が参考にしています
2021-07-02
質問:
キャスターを含めた高さを教えて下さい。
回答:
本体の高さ658mm+キャスター径Φ3(76.2mm)で高さ734.2mmでございます。正しいキャスター取り付け部の金具のサイズも踏まえますと、上記高さより+2〜3cmを見ていただくと安心かと存じます。
※取り付け金具につきましては明確な寸法がなく、お答え出来かねます。
2人が参考にしています
2021-07-02

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする