フリーサイズ網戸

(50件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61084564 品番 12‐45型
参考基準価格(税別)¥7,050 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

上下の高さ調節で納まりピッタリ!!
ネットが抜けにくい特許網押さえ!!
高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!

ブラック 高さH(cm)31.5〜34.6 ガラス戸幅W(cm)61.5〜63.5 用途アルミサッシ用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※フリーサイズ網戸は一般戸建住宅用につくられています。公団住宅やマンションなどで網戸レールのない場所には取付け出来ません。また、網戸レールがある場合でも取付け出来ないことがあります。※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人ユーザー様からのご注文はお受けできません。予めご了承ください。個人宅及び現場への納入は不可です。※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
夏季の換気用

上下のフリースライド機構が効いており、多少変形しているサッシ枠でもフィットする。
エッジパッキンの調整は必須だが、端に切込みを入れればあとは裂くだけで切り取りできる。ロック機構が左右両側にあるが、どちらか選択取付でも良い。
内側の開閉取っ手が左右両方についている。逆に外側には指を引っ掛ける部分が存在しないので、アルミ・アングルをネジ留め改造して「外取っ手」としました。
外側からの開閉操作できる構造を追加してもらえると良いですね。

2人が参考にしています
対象商品:
34896066
2025-07-25
用途:
網戸設置

2か所の窓に2枚の網戸を使用しましたが、付属の調整ネジ機構で個々の窓枠毎に合わせられました。優れものでした。

2025-06-25
用途:
工場の窓用
製造業

工場の窓に網戸が無かったため、これを購入しました
前回購入分の評判が良かったので追加で購入したのですが
今回はなぜか側面のゴムが外れた状態で入荷しました

対象商品:
34894946
2025-08-23
用途:
網戸です。
船山ふとん店 様

虫除けのヒレが変形していて役に立たないし邪魔してしまいます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2025-05-27
用途:
工場の網戸として
製造業

工場の窓ガラスに網戸がついていなかったため購入しました
昨年からのリピートですが、今回は両サイドのゴム部品が外れた状態で入荷しました
前回は取り付けられた状態で入荷したと思うのですが...

2人が参考にしています
2024-11-22
用途:
網戸サッシの交換
不動産業

網戸サッシの交換で購入しました。
元々備え付けのサッシが特注サイズだったため同じサイズで作ろうとすると費用が高くなってしまうのですが、こちらの商品のおかげでリーズナブルでぴったりサイズの網戸を取り付けることができました。

1人が参考にしています
2024-09-21
用途:
工場引き戸の網戸として
製造業

工場の引き戸に網戸が無く、暑くても虫が入ったりして
開けられなかったので困っていました。
サッシとメーカー違いでしたがドライバー1本で取り付けできました。

2024-10-23
用途:
そのまま網戸
製造業

迅速なご対応ですぐ入荷しました。安価で満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする