ダブルカセットCDラジカセ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61085799 品番TY-CDW991(S)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

お家で本格的なカラオケを楽しめるWカセットCDラジカセTY-CDW990が新たな機能を搭載して新登場。
声の高さに曲の音程を合わせられる「キーコントロール」、「ボーカルダウン」「マイクエコー」、デュエットも楽しめるデュエット用ジャックの付属などカラオケを気軽に楽しめる機能のほか、テンポコントロール機能を新搭載し、カラオケはもちろん語学学習にも便利にご利用いただけます。
Wカセットでテープからテープに高速ダビングも可能。カラオケ練習などを手軽に録音、再生できるのはカセットならではです。

付属品電源コード、リモコン(テスト用電池入り)&ホルダー、デュエットプラグ、保証書付取扱説明書 仕様【CD部】対応フォーマット:CD-DA・MP3、機能:リピート/ランダム/プログラム再生【カセット部】録音・再生・ハイポジション再生・高速ダビング・フルオートストップ【ラジオ部】AM・FM・ワイドFM対応・お好み選局(FM10局/AM5局) 出力(W)【スピーカー】3+3 電源AC100V50/60Hz、単2乾電池×6(別売り) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×141×203 機能ボーカルダウン・エコー・キーコントロール(半音ステップ±0〜5)・テンポコントロール(5%ステップ±0〜20%)・音質切替(BASS) スピーカー8cm×2 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力端子外部入力/ヘッドフォン出力Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック
注意
※本商品にマイクは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする