オーデック
オーデックの 自動車用塗料
オーデックの 耐熱/防錆塗料
オーデックの 防錆塗料
ディップシール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(10kg)
注文コード
61086167
品番
DS-250
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
セルロース系素材の耐衝撃性、耐腐食性に優れた絶縁性の丈夫な保護皮膜を形成し、金属部品の長期保存や陸・海上輸送の塩害・風害対策、耐衝撃保護に最適です。
仕様
被膜強度
強く硬い
厚さ(mm)
被膜:1.6〜2.0
色
透明(薄い琥珀色)
使用温度(℃)
176〜180
圧力(kg/cm
2
)
250(0.8mm厚被膜)
比重
1.13
引火点(℃)
218
耐熱温度(℃)
-40〜70
耐薬品性
弱酸、アルカリ、アルコール、食塩水、鉱油 影響なし
危険物の類別
非危険物
絶縁耐力
優秀-2300V AC/DC(0.8mm厚被膜)
硬化時間
30〜60秒
溶融温度(℃)
120〜130
浸透時間
5〜10秒
引張強度(kg/cm
2
)
35
加熱温度(℃)
200
注意
※強酸、溶剤への耐性は無い。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。