水冷クーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61087104 品番LL-GA2-LCD-280-WT
販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

Lian Li社の水冷キット「Galahad II」シリーズの液晶搭載モデルです。
2.88インチの大型スクリーンで、480×480解像度の高精細なIPS液晶を搭載し、L-Connect3を通じて様々な情報を表示可能です。
解像度も480×480と高く、表示の綺麗なIPS液晶を搭載しています。
液晶画面は4層のレイヤーを備え、4層目にイメージや動画を入れ、3層にテーマ、2層にインフォメーション、1層にウォーターマークを入れることが可能です。
ケース背面にはビデオカードを縦置きするためのスロットが用意されており、幅6cm以下のビデオカードであれば縦置きが可能です。
チューブへの過度なテンションを防ぐ革新的な45度チューブコネクター搭載で、チューブの取り回しがしやすく非常に便利です。
27m厚のラジエーターは1インチ当たり20フィンのシングルウェーブラジエーターを採用しており、高い放熱性能を発揮します。
水冷ポンプ部分にPC用水冷システムのメーカーとして有名なAsetek社製の第8世代の水冷ポンプが組み込まれております。
CPUヘッドにラジエーターに搭載した冷却ファンのLEDケーブルとPWMケーブルを接続することで、Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」にて回転数やLEDのライティング効果を管理・調整することが可能です。
冷却性能も液晶パネルによる照明効果や表示も自分の好みに合わせたものを選択でき、性能と見た目を両立させたい方におすすめしたい製品です。

寸法(mm)ファン:143×140×25、ラジエーター:319.5×140×30、水冷ブロック:72.15×73.05×61.98 タイプ280mm 種類ラジエーターフィン:Single wave 回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3600 輝度スクリーン:500nit ディスプレイLCD:2.88インチ IPS 解像度LCDディスプレイ:480×480ピクセル ポンプ水冷:Asetek社製第8世代ポンプ 騒音レベル(dB(A))ポンプ:32.1 ファン回転速度(min-1[r.p.m])300〜1550
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする