水冷クーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61087165 品番LL-GA2-240-WT
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Lian Li社の水冷キット「Galahad AIO」シリーズの後継モデルです。
前モデルに比べ、水冷ヘッド内部のクーラント液の通路を強化し通水抵抗を減らし、よりスムーズにクーラント液が流れるようになりました。
水冷ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブ径も20%拡大し、水流量を増加させより早く熱を拡散させることができます。
27mm厚のラジエーターは1インチ当たり20フィンのシングルウェーブラジエーターを採用しており、高い放熱性能を発揮します。
水冷ヘッドのキャップ部分を付属の部品と交換することで3種類のデザインに変更が可能で、異なるLEDのイルミネーション効果が楽しめます。
CPUヘッド部分にコントローラーが内蔵されております。
CPUヘッドにラジエーターに搭載した冷却ファンのLEDケーブルとPWMケーブルを接続することで、Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」にて回転数やLEDのライティング効果を管理・調整することが可能です。
冷却ファンをラジエーターに固定済みなので、パッケージを開封してすぐにケースに取り付けできるので組み込み時のひと手間が楽になります。
革新的な45度のチューブコネクターを搭載しており、チューブへの過度なテンションがかかることを防ぎます。
根元部分は360度回転出来るのであらゆるシチュエーションでの取り付けにも対応が容易になります。

付属品ポンプキャップ:Dazzle Mode/Sink Hole/Duo-Infinity 寸法(mm)ファン:120×120×25、ラジエーター:277.5×119.2×27 タイプ240mm 種類ラジエーターフィン:Single wave 回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3200 ベアリングFDB(流体軸受) 最大静圧(mmH2O)ファン:3.66 騒音レベル(dB(A))35.4 ポンプサイズ74×74×69mm 最大風量(CFM)ファン:89.1 ファン回転速度(min-1[r.p.m])2450
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする