色(張地)ディープマリン全高(mm)890~1000座面高さ(mm)405~515座面寸法(幅×奥行)(mm)470×455本体質量(kg)16肘掛あり幅(mm)600質量(kg)16高さ(mm)890区分本体タイプハイタイプ、セパレートタイプ、ミドルマネージメントタイプ奥行(mm)600シリーズレグノ2キャスターナイロン張地布機能ダブルロッキング、背もたれロッキング、座の高さ調節、背座のクッション交換キャスター径(Φmm)50座高(mm)405材質(脚)強化ナイロン材質(座面)ポリプロピレン材質(背)ポリプロピレングリーン購入法適合材質(クッション)モールドウレタン背タイプハイバックハンガーなしランバーサポートなし色(座面)ディープマリン色(背面)ディープマリン材質(肘部)ポリプロピレンヘッドレストなしオットマンなしサービス分類組立・設置・取付