MBJ-2000 裏ボア付き防寒ジャンパー モノタロウ 61090277

※着用例(着用サイズL)

裏ボア付き防寒ジャンパー

(40件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード61090277 品番MBJ-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

身頃の内側にボア使い、袖部分に中綿を使った重防寒タイプの防寒ジャンパーです。併売中のモノタロウ防寒ブルゾンよりも、防寒性の高い商品です。
首回りには着脱可能なボア襟が付いています。
手首部と腰回りには伸縮性に富んだゴムを使用。また手首は締め付け可能な面ファスナーを取り付けています。
両脇ポケットはデザイン性を重視し、中身の収納物がでにくい逆玉ポケットを採用。ボタンなどを外すことなく容易に手を入れやすい構造になっています。
左右の胸ポケットは、同デザインで左ポケットにのみペン差し穴を設けています。両ポケット共にフラップ内側に面ファスナーを使用し、簡単に開け閉めできるようにしています。
左袖上部に深さ約13センチのペンやカッターなどを差し込めるポケット付き。
内側にポケット(深さ約20cm)付き。

生地ポリエステルツイル 種別ジャンパー ネイビー サイズ3L 混率(%)(表地)ポリエステル100、(裏ボア)ポリエステル100、(衿ボア)アクリル65、ポリエステル35 肩幅(cm)55 袖丈(cm)64 着丈(cm)76 適応身長(cm)175〜185 中綿(g)約80(袖と衿部のみ) 適応胸囲(cm)102〜110
注意
※家庭用洗濯機では洗わないでください。
※タンブラー乾燥・ドライクリーニングはお避けください。
※蛍光増白剤入りの洗剤は使用しないでください。
※色移りの恐れがありますので他のものとは分けて洗ってください。
※雨や汗で湿った状態での着用は色移りの恐れがありますのでお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61090313
2018-10-30
用途:
作業用防寒着
製造業

皆さんのレビューを見て、少し大きめがいいと思い3Lを購入しました。結果、少し大きかったです。参考までに 私のは身長175センチ、体重76キロです。ネットで購入する際は試着してサイズ確認ができないので今後は気を付けて購入しようと思いました。商品自体は普通で、金額からするとコスパはまあまあいいと感じました。改善してほしいところとして、着脱式のインナーがセットなら寒い日や、すごく寒い日をインナーで調整できるので、もしあったら便利だと思います。

対象商品:
61090304
2019-01-10
用途:
工場外での作業
製造業

首元と内側がボアになっていてとても暖かいそうです。縫製もしっかりした作りでコスパの良い商品です。

対象商品:
61090313
2018-12-14
用途:
外出時

暖かいです。サイズは大きめが良いとのことなので3Lを買いました。
個人的な着心地ですが、サイズの割に袖の長さは短めかなと思いました。

対象商品:
61090286
2018-08-23
用途:
配送時に着用
善美急便 様 (運輸・通信業)

昨年迄他のメーカの物のを着用していました。
今回試しに注文してみましまが、なかなかサイズを探すのが大変だった体型の従業員にも、ぴったりで本人も喜んでいたので、良かったです。
実際に着用するのは、冬場になるのですが、以前迄の物と変わらずに使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
61090304
2018-11-10
用途:
機械メンテンス

ポケットなど申し分ありませんがサイズはやや小さめの感じがします。値段の割に生地が丈夫で、またボア裏地なので暖かく満足です。

対象商品:
61090304
2018-11-16
用途:
機械メンテナンス
サービス業

油汚れの仕事なので1シーズン使い切りなので、安いからコレにしてます。

少し小さいので1サイズ大きい方が良いかもしれません。

対象商品:
61090252
2018-03-28
用途:
屋内外での鉄骨加工

防寒性能も良く見た目や縫製も値段からしたら質が高く安っぽく見えません。自分は鉄骨の溶接、切断、塗装を行っていて、どんなに良いジャンパーでも1シーズンでダメになってしまうのでこの価格と品質はとても有難いです。ぜひ来シーズンもこの価格と品質で販売して欲しいです。

対象商品:
61090295
2018-01-07
用途:
木工作業・バイクでの通勤
家具職人しのはら 様

木工作業という仕事柄、表面生地が弱いと木材を引っ掛けて破けてしまう可能性があるのでそのことを重視して品物を選びました。
その点は生地が厚くちょっとやそっとでは破れなさそうです。
内側ボアの恩恵で冬場に原付二種での通勤で国道を60キロ出しても寒くありません。
手首の締め付けもゴムだとのびてしまいますが、マジックテープなので長く使えそうです。
ボリューム感のあるものなので細かな作業をされる方には不向きだと思います。
良い買い物をしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする