4018202 チューブブラシ Carlisle(カーライル) 61090602

 

4018202 チューブブラシ Carlisle(カーライル) 61090602 4018202 チューブブラシ Carlisle(カーライル) 61090602

チューブブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61090602 品番4018202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

チューブやパイプの内側の汚れをハードポリエステル毛がパワフルにかき出します。
全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。
豊富なサイズから用途に合わせてお選びいただけます。

材質(毛)ハードポリエステル ホワイト 全長(mm)381 直径(Φmm)50 線径(Φmm)0.6 耐熱温度(℃)約130 ブラシ長(mm)178

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
離島数量1につき ¥4,700 / 税込 ¥5,170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする