※掲載している画像と本体色が異なります。本体色については商品情報をご確認ください。

AP-3-2 Blue プラスチック 取手 (取付けピッチ 86) TAKIGEN(タキゲン) 61091537 AP-3-2 Blue プラスチック 取手 (取付けピッチ 86) TAKIGEN(タキゲン) 61091537

プラスチック 取手 (取付けピッチ 86)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61091537 品番AP-3-2 Blue
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐塩・絶縁性が優れています。

材質PC:ABSアロイ 用途計測機器・通信機器 質量(g)9 寸法L1(mm)104 寸法L2(mm)16 寸法W(mm)9 寸法P(mm)86 寸法L3(mm)8 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)5.5 標準色ブルー 使用荷重(N)245 タキゲンコード00023

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする