箱型取手(P=75)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ABS樹脂 注文コード61091643 品番AP-5-2-Gray
販売価格(税込) ¥399
販売価格(税別)
363
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
管理目的によりカラーを自由に使い分けられます。
耐塩・絶縁性が優れています。

寸法H1(mm)17 寸法H2(mm)5 寸法L1(mm)88 寸法L2(mm)6.5 寸法L3(mm)10 寸法M(mm)M5 寸法P(mm)75 寸法W(mm)19.5 材質ABS樹脂 用途計測機器・通信機器 質量(g)20 標準色グレー 表面仕上げ厨房室などの小型扉・計測機器・通信機器 タキゲンコード00041

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61091564
2022-03-08
用途:
古いキッチンの手すり交換

古いキッチンのプラスチック製?のチープな手すりがボロボロになりオーバースペックと思いつつもこちらに付け替えました。するとキッチンがまぶしいくらいに生まれ変わりました。それはまさに絶版車にクロームメッキのホーイールを交換したような輝き。

対象商品:
61091652
2022-03-06
用途:
襖の取っ手に
建設業・工事業

取っ手はいいと思いますが付属にビスをつけてほしかった。
合うビスもわからなく探すのが大変だった

MonotaROからの回答

申し訳ありません。
寸法M、寸法L3として表記させていただいております。

対象商品:
61091652
2021-07-01
用途:
戸棚のツマミ交換
医療・福祉・介護関連業

シンクの取手が劣化して破損してしまった為、購入。ネジは付属していませんが、使用する板材の状況により異なるので不満はありません。取手に手をかけ易く、交換して良かったと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする