ロッドリンク(□8穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61092404 品番AC-25-L-2
販売価格(税込) ¥171
販売価格(税別)
155
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)57 寸法W(mm)8 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21082

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする