TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
クイックリンク(Φ4用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61092578
品番
AC-25-QL-4
販売価格(税込)
¥492
販売価格(税別)
¥
447
バスケットに入れる
ロッドの長さを微調整します。
付属品
クイックブッシュ
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
20
寸法L(mm)
19
寸法D(Φmm)
4
寸法H1(mm)
8
寸法H2(mm)
10
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法M
M4
タキゲンコード
01652