ロッド棒用ローラーユニット(Φ9用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61092702 品番AC-25-RA-9
販売価格(税込) ¥519
販売価格(税別)
472

ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。

寸法D1(Φmm)9 寸法D2(Φmm)13 寸法D3(Φmm)18 寸法W(mm)23 用途キュービクル・配分電盤 材質(本体)快削鋼鋼材(SUM) 質量(g)18 材質(ローラー部)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード01575

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする