キャノン型ハンドル

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61093095 品番 A-33-2-1(TAK60)
販売価格(税込) ¥2,679
販売価格(税別)
2,435

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備

材質亜鉛合金(ZDC) 寸法MM20 寸法P1(mm)35 寸法P2(mm)- 質量(g)180 寸法L(mm)110 用途配分電盤・制御盤 付属品大ナット・ビスセット 寸法D1(Φmm)44 寸法D2(Φmm)3.5 寸法N(mm)2 寸法H1(mm)43 寸法H2(mm)8.3 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)8 寸法H3(mm)9 寸法W3(mm)30 最大適合板厚(mm)1.6 寸法θ°90 表面仕上げクロムめっき(MZCr) TAK60 タキゲンコード04016

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61093104
2022-03-27
用途:
破損した部品の代わりとして。
サービス業

以前の使用品と同じで納期も早く助かりました、もっと前から取引していればよかった。

対象商品:
61093113
2020-01-27
用途:
メンテナンス用
卸売・小売業

変電施設の扉ドアの同一品の交換です。既設が渋くカギが回らなくなり交換しました。同じ物の交換なので良好です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする