※実際の商品は鍵無しになります。

A-33-4 キャノン型ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61093138 A-33-4 キャノン型ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61093138

キャノン型ハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61093138 品番 A-33-4
販売価格(税込) ¥947
販売価格(税別)
861

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備

材質亜鉛合金(ZDC) 寸法MM18 寸法P1(mm)- 寸法P2(mm)14 質量(g)100 寸法L(mm)80 用途配分電盤・制御盤 付属品大ナット・ビスセット 寸法D1(Φmm)33 寸法D2(Φmm)3 寸法N(mm)1 寸法H1(mm)31 寸法H2(mm)8.3 寸法W1(mm)17 寸法W2(mm)8 寸法H3(mm)8.3 寸法W3(mm)27 最大適合板厚(mm)1.6 寸法θ°90 表面仕上げクロムめっき(MZCr) なし タキゲンコード00116

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61093104
2022-03-27
用途:
破損した部品の代わりとして。
サービス業

以前の使用品と同じで納期も早く助かりました、もっと前から取引していればよかった。

対象商品:
61093113
2020-01-27
用途:
メンテナンス用
卸売・小売業

変電施設の扉ドアの同一品の交換です。既設が渋くカギが回らなくなり交換しました。同じ物の交換なので良好です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする