曜日別特売
A-33-5 キャノン型ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61093147

※実際の商品は鍵無しになります。

A-33-5 キャノン型ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61093147
A-33-5 キャノン型ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61093147

キャノン型ハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)64
なし
内容量1個注文コード61093147品番A-33-5
販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備

用途
配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)寸法MM18寸法P1(mm)-寸法P2(mm)12質量(g)80寸法L(mm)64付属品大ナット・ビスセット寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)3寸法N(mm)1寸法H1(mm)29寸法H2(mm)7.5寸法W1(mm)14寸法W2(mm)8寸法H3(mm)7.5寸法W3(mm)27最大適合板厚(mm)1.6寸法θ°90表面仕上げクロムめっき(MZCr)なしタキゲンコード00117
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61093104
2022-03-27
用途: 破損した部品の代わりとして。
サービス業

以前の使用品と同じで納期も早く助かりました、もっと前から取引していればよかった。

対象商品 : 61093113
2020-01-27
用途: メンテナンス用
卸売・小売業

変電施設の扉ドアの同一品の交換です。既設が渋くカギが回らなくなり交換しました。同じ物の交換なので良好です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする