TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
小型ローレットつまみ(M3雌ねじ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
快削黄銅棒(C3602BD)
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)
注文コード
61093305
品番
A-40-12
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M3
材質(本体)
快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)
4
種類
丸形
寸法L1(mm)
8
寸法D1(Φmm)
11
寸法D2(Φmm)
8
寸法L2(mm)
8
寸法L3(mm)
4
取付部
めねじ
主な用途
配分電盤・制御盤・小型ボックス
ねじの呼び
M3
特性
首下全ねじの小型ローレットつまみ
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)
4
タキゲンコード
1637
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)