※掲載画像の色とは異なります。商品情報をご確認の上ご購入ください。
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
小型ローレットつまみ(M8雌ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61093454
品番
AP-40-15-Ivory
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法M
M8
用途
配分電盤・制御盤・小型ボックス
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
7
種類
丸形
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
14
寸法L2(mm)
12
寸法L3(mm)
8
取付部
めねじ
標準色
アイボリー
ねじの呼び
M8
表面仕上げ
取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)
8
タキゲンコード
3318
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)