角型取手(P=100)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61093628 品番A-42-A-6
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は739円となります。
販売価格(税込) ¥748
販売価格(税別)
680
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)80 寸法L1(mm)108 寸法L2(mm)8 寸法W(mm)14 寸法P(mm)100 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)8 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294 寸法MM5 タキゲンコード00147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする