TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
収納型ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)
注文コード
61094276
品番
A-89-1-Silver
販売価格(税込)
¥5,875
販売価格(税別)
¥
5,341
バスケットに入れる
この商品は
材質・表面仕上げ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版)
取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
半導体製造装置
質量(g)
670
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)
タキゲンコード
03382