TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
収納型ハンドル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)
注文コード
61094294
品番
A-89-3-Silver
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥1,918
販売価格(税別)
¥
1,744
バスケットに入れる
この商品は
材質・表面仕上げ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版)
取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
寸法H1(mm)
52.2
寸法H2(mm)
6.5
寸法H3(mm)
39.5
寸法H4(mm)
5.8
寸法L1(mm)
78
寸法L2(mm)
64
寸法P1(mm)
62
寸法P2(mm)
92
寸法W1(mm)
104
寸法W2(mm)
60
寸法W3(mm)
83
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
半導体製造装置
質量(g)
180
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)
寸法M
4
タキゲンコード
03337