収納型ハンドル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ焼付塗装(つや消しブラック) 注文コード61094303 品番A-89-3-Black
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,918
販売価格(税別)
1,744
この商品は材質・表面仕上げなど5種類から選べます 他の種類を見る

SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版)
取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。

寸法H1(mm)52.2 寸法H2(mm)6.5 寸法H3(mm)39.5 寸法H4(mm)5.8 寸法L1(mm)78 寸法L2(mm)64 寸法P1(mm)62 寸法P2(mm)92 寸法W1(mm)104 寸法W2(mm)60 寸法W3(mm)83 材質亜鉛合金(ZDC) 用途半導体製造装置 質量(g)180 表面仕上げ焼付塗装(つや消しブラック) 寸法M4 タキゲンコード04261

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする