TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
L型特装車ハンドル (鍵付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61094312
品番
A-100-1-L(#0200)
販売価格(税込)
¥2,650
販売価格(税別)
¥
2,409
バスケットに入れる
防塵用シャッター付ローターが組込まれています。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
車両・コンテナ用扉
付属品
キー2本
仕様
左用・鍵付き
質量(g)
240
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
200
タキゲンコード
00225