ロックハンドル (本体)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(キャップ)- 材質(ハンドル)冷間圧延鋼板(SPCC) 注文コード61094547 品番A-120-1
販売価格(税込) ¥309
販売価格(税別)
281
この商品は材質など9種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルの小型化で携帯に便利です。
360°回転

材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(キャップ)- 材質(ハンドル)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、ハンドル:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 仕様キャップなし 用途小型配分電盤・制御盤 タキゲンコード00256

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-01
用途:
メールボックス錠取替え
不動産業

経年劣化すると欠け・欠損する事が多く耐久性のある素材使用を望みます。

対象商品:
61095703
2023-11-10
用途:
消防設備用のBOXに使用
有限会社小澤製作所 様

室外で使用することが可能です。雨が当たっても浸透しにくくなります。取り扱いも簡単で扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする