TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ロックハンドル (本体)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
材質(キャップ)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(ハンドル)
冷間圧延鋼板(SPCC)
注文コード
61094565
品番
A-120-2
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
左右兼用型
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
材質(キャップ)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(ハンドル)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)、ハンドル:クロムめっき(MFCr)、キャップ:光沢バレル研磨
仕様
キャップ付
用途
小型配分電盤・制御盤
タキゲンコード
00258