A-140-2-2 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61095116

 

A-140-2-2 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61095116
A-140-2-2 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61095116

防水ハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)120クロムめっき注文コード61095116品番A-140-2-2
販売価格(税込)¥1,485
販売価格(税別)
1,350

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60)
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3)
左右兼用型

用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤寸法D(Φmm)48寸法H1(mm)43寸法H2(mm)5寸法H3(mm)12寸法H4(mm)14.3寸法H5(mm)5寸法H6(mm)24寸法L(mm)120寸法N(mm)2寸法P1(mm)32寸法P2(mm)-寸法W1(mm)24寸法W2(mm)14寸法W3(mm)8寸法W4(mm)30寸法d(Φmm)7材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセットクロムめっき質量(g)275最大適合板厚(mm)5.5表面仕上げクロムめっき(MZCr)寸法MM22タキゲンコード298
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 腐食した元ハンドルと交換
大崎コミュニティその他業種

今まで付いていたものと同じハンドルを購入したので取り付けも加工いらずで簡単でした。

対象商品 : 61095116
2022-02-11
用途: 扉のハンドル
株式会社エネックス運輸・通信業

いままでタキゲンの営業所まで買いに行ってましたがほぼ同価格で買えるので重宝しています。金具をひっくり返して左右どちらでも使えます。

対象商品 : 61094897
2021-03-19
用途: 異形の防水ハンドルの代替として
サービス業

現場で見た物と良く似たハンドルだったので購入。
届いた物は一回り大きくドリルによる加工を行い取り付けました。問題なく動作します。
タキゲンは同じ商品を特定するのがホントに面倒。大きいサイズを買って加工取付で済ますのも手だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 61094915
2018-11-25
用途: 現場での工事で使用
TSテクノ建設業・工事業

脱着ハンドルタイプからの変更 裏カムの回転位置の違いにより施錠時横になる為回転方向が逆になるものがあれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする