TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
角型 革 取手
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61095667
品番
A-141-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
本革を使用しソフトな使用感が得られます。
材質
皮革
用途
計測機器・通信機器
色
薄茶
質量(g)
100
寸法L1(mm)
138
寸法L2(mm)
47
寸法d(Φmm)
4.5
寸法H1(mm)
43
寸法H2(mm)
14
寸法P1(mm)
98
寸法P2(mm)
26
寸法W1(mm)
29
寸法W2(mm)
25
タキゲンコード
322
吊下荷重(N)
196