ロックハンドル (本体)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(キャップ)- 材質(ハンドル)- 注文コード61095703 品番A-147-1(#0061-H)
販売価格(税込) ¥1,056
販売価格(税別)
960
この商品は材質など9種類から選べます 他の種類を見る

耐火・耐熱・耐塩・耐酸(A-1147)
左右兼用型

材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(キャップ)- 材質(ハンドル)- 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 仕様蓋あり 用途屋外配分電盤・制御盤 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)65 寸法L1(mm)26 寸法L2(mm)6 タキゲンコード00329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-01
用途:
メールボックス錠取替え
不動産業

経年劣化すると欠け・欠損する事が多く耐久性のある素材使用を望みます。

対象商品:
61095703
2023-11-10
用途:
消防設備用のBOXに使用
有限会社小澤製作所 様

室外で使用することが可能です。雨が当たっても浸透しにくくなります。取り扱いも簡単で扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする