※掲載画像の色とは異なります。商品情報をご確認の上ご購入ください。
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
ビニール埋込み取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
標準色
アイボリー
注文コード
61096202
品番
A-166-0-Ivory
販売価格(税込)
¥805
販売価格(税別)
¥
732
バスケットに入れる
この商品は
材質・標準色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁性に優れた埋込み取手
ワンタッチで装着できます。
寸法H1(mm)
35
寸法H2(mm)
6
寸法L1(mm)
164
寸法L2(mm)
136
寸法L3(mm)
140
寸法L4(mm)
151
寸法L5(mm)
22
寸法R(mm)
25.5
寸法W1(mm)
70
寸法W2(mm)
40
寸法W3(mm)
55
寸法W4(mm)
51
寸法d(mm)
23
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
用途
耐電圧試験機・計測機器
質量(g)
110
標準色
アイボリー
タキゲンコード
02012