TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
ビニール埋込み取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
標準色
ブラック
注文コード
61096227
品番
A-166-1-Black
販売価格(税込)
¥453
販売価格(税別)
¥
412
バスケットに入れる
この商品は
材質・標準色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
SEMIS8-0915(SESC6.9)対応(2015年度版)
絶縁性に優れた埋込み取手
ワンタッチで装着できます。
寸法H1(mm)
35
寸法H2(mm)
6
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
92
寸法L3(mm)
96
寸法L4(mm)
106
寸法L5(mm)
23
寸法R(mm)
19.5
寸法W1(mm)
58
寸法W2(mm)
30
寸法W3(mm)
47
寸法W4(mm)
39
寸法d(mm)
29
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
用途
耐電圧試験機・計測機器
質量(g)
95
標準色
ブラック
タキゲンコード
01953