※掲載画像の色とは異なります。商品情報をご確認の上ご購入ください。

A-166-1-Ivory ビニール埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン) 61096236 A-166-1-Ivory ビニール埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン) 61096236

ビニール埋込み取手

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 材質塩化ビニル樹脂(PVC) 標準色アイボリー 注文コード61096236 品番A-166-1-Ivory
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥453
販売価格(税別)
412
この商品は材質・標準色など12種類から選べます 他の種類を見る

SEMIS8-0915(SESC6.9)対応(2015年度版)
絶縁性に優れた埋込み取手
ワンタッチで装着できます。

寸法H1(mm)35 寸法H2(mm)6 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)92 寸法L3(mm)96 寸法L4(mm)106 寸法L5(mm)23 寸法R(mm)19.5 寸法W1(mm)58 寸法W2(mm)30 寸法W3(mm)47 寸法W4(mm)39 寸法d(mm)29 材質塩化ビニル樹脂(PVC) 用途耐電圧試験機・計測機器 質量(g)95 標準色アイボリー タキゲンコード01954

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする