回転取手

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61096473 品番 A-174-2
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。

材質亜鉛合金(ZDC) 用途配分電盤・制御盤・点検口 質量(g)90 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)66 寸法P(mm)85 寸法L3(mm)73 寸法H1(mm)2 寸法H2(mm)37 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)12 寸法H3(mm)29 寸法H4(mm)40 寸法W3(mm)17 寸法H5(mm)4 最大適合板厚(mm)1.8 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294 タキゲンコード00396

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61096473
2022-08-29
用途:
床下収納の取手交換
教育・研究機関

実家の床下収納の取手が破損し、サイズが合うものを探していたところ、同じメーカーで同じ物が見つかり無事交換できました。40年以上前の取手だったので、大変助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
61096464
2021-07-22
用途:
床下点検口の自作

少し大きめな取手がついているため、大きな重い扉を持ち上げるのも手があまり痛くありません。表面にネジが露出していないので、スッキリして美しくおすすめです。

対象商品:
61096498
2019-04-11
用途:
交換作業
有限会社クリーンサービス 様

マンションの配管スペースの鉄扉取手を交換しました。
扉枠の歪み等で開閉しずらくなると、無理に力がかかり折れたりします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする