A-174-4 回転取手 TAKIGEN(タキゲン) 61096498

A-174-4 回転取手 TAKIGEN(タキゲン) 61096498
A-174-4 回転取手 TAKIGEN(タキゲン) 61096498

回転取手

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)88
内容量1個注文コード61096498品番A-174-4
販売価格(税込)¥991
販売価格(税別)
901

使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。

用途
配分電盤・制御盤・点検口
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)65寸法L1(mm)88寸法L2(mm)53寸法P(mm)74寸法L3(mm)60寸法H1(mm)2.2寸法H2(mm)29寸法W1(mm)18寸法W2(mm)10寸法H3(mm)23寸法H4(mm)33寸法W3(mm)15寸法H5(mm)4最大適合板厚(mm)1.8表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード00398
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61096473
2022-08-29
用途: 床下収納の取手交換
教育・研究機関

実家の床下収納の取手が破損し、サイズが合うものを探していたところ、同じメーカーで同じ物が見つかり無事交換できました。40年以上前の取手だったので、大変助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 61096464
2021-07-22
用途: 床下点検口の自作

少し大きめな取手がついているため、大きな重い扉を持ち上げるのも手があまり痛くありません。表面にネジが露出していないので、スッキリして美しくおすすめです。

対象商品 : 61096498
2019-04-11
用途: 交換作業
有限会社クリーンサービス

マンションの配管スペースの鉄扉取手を交換しました。
扉枠の歪み等で開閉しずらくなると、無理に力がかかり折れたりします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする